画像準備中

グリースガン (エアー式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70988901 品番EA166HA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100

NLGI-1〜2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。

質量(kg)1.8 容量(mL)400 使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42〜1.05 ノズル長(mm)170 吸入口サイズPT1/4” (カプラー付) 筒長(mm)60×295 適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8”PT-28T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする