広口ポリ容器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード70988989 品番EA508AM-32B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。

材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 容量(mL)150 高さ(mm)81 胴径(Φmm)67 耐熱温度(℃)80 フタ内径(Φmm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする