画像準備中

ドリルプレスバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大開口(mm)78 注文コード70989077 品番EA525FD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730
この商品は最大開口など2種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄 寸法(mm)152×136×45 (H) 質量(kg)2 最大開口(mm)78 口幅(mm)78 (3") 口深(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする