画像準備中

ドリルプレスバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大開口(mm)110 注文コード70989086 品番EA525FD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
この商品は最大開口など2種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×163×58 最大開口(mm)110 口幅(mm)100 (4") 口深(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする