エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
クランプ (マックスフレックス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70989095
品番
EA526S-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
スイベルヘッド付き。
材質
鍛造鉄、表面は電解メッキ仕上げ。
全長(mm)
710
質量(kg)
2.25
最大開口(mm)
600
口深(mm)
120
締付け能力(kg)
498