エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
ハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70989251
品番
EA544AF-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,021
販売価格(税別)
¥
9,110
バスケットに入れる
仕様
切断方向:直・右曲がり
材質
ハンドル:PCV (断熱材) 刃:カーボンスチール (硬度:56HRC)
全長(mm)
260
刃長(mm)
30
切断能力(mm)
ステンレス鋼:1.0 亜鉛:1.5