ハサミ・鉄板用 (直・両曲用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70989260 品番EA544MA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200

左右兼用はさみ。ストッパー付き。金属などのシート材のトリミングに最適です。柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ。オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。

仕様切断方向:直・両曲 全長(mm)250 質量(g)395 刃長(mm)35 材質(グリップ)プラスチック 材質(刃)モリブデン合金鋼 (オーステンパー (R)処理) 切断能力(mm)鉄板1.25 色(グリップ)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする