画像準備中

ドライバー (+ -)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70989427 品番EA557AS-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,024
販売価格(税別)
1,840

4本組。セット内容:・(+)ドライバー、(-)ドライバー、(+)ドライバー(スタビー)、(-)ドライバー(スタビー)。【(+)ドライバー】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:100mm。※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。先端マグネット付き。【(-)ドライバー・刃幅×刃厚(-):6×0.9mm、・軸長:100mm。、※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。先端マグネット付き。【(+)ドライバー(スタビー)】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:100mm、・全長:66mm。※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形。先端マグネット付き。【(-)ドライバー(スタビー)】・刃幅×刃厚(-):6×0.9mm、・軸長:15mm、・全長:66mm。※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形状。先端マグネット付き。

材質(グリップ)エラストマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする