画像準備中

ドライバー (+ -)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70989689 品番EA557DC-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

4本組。セット内容:・(+)ドライバー、(-)ドライバー、(+)ドライバー(スタビー)、(-)ドライバー(スタビー)。【(+)ドライバー】・先端×軸径(+):#2×6.3mm、・軸長:100mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。【(-)ドライバー】・刃幅×刃厚(-):6×1.0mm、・軸長:100mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。【(+)ドライバー(スタビー)】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。【(-)ドライバー(スタビー)】・刃幅×刃厚(-):6×0.8mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする