セット点数:4点。セット内容:・(+)ドライバー、・(-)ドライバー、・(+)ドライバー(スタビー)、・(-)ドライバー(スタビー)。【(+)ドライバー】・先端×軸径(+):#2×6.3mm、・軸長:100mm。・六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。【(-)ドライバー】・刃幅×刃厚(-):6×1.0mm、・軸長:100mm。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。【(+)ドライバー(スタビー)】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。【(-)ドライバー(スタビー)】・刃幅×刃厚(-):6×0.8mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。