エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
ドライバー (+/貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
180
注文コード
70989741
品番
EA560L-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブレード先端マグネット付き。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。工具鋼製。六角軸。樹脂グリップ。
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
180
質量(g)
76
軸長(mm)
75
先端
#1