画像準備中

ドライバー (-/貫通柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)150 注文コード70989768 品番EA560L-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
この商品は軸長など2種類から選べます 他の種類を見る

工具鋼製。ブレード先端マグネット付き。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。樹脂グリップ。六角軸。

軸径(Φmm)8 質量(g)198 軸長(mm)150 刃幅(mm)8 刃厚(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする