画像準備中

ドライバー (-)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70989777 品番EA560LA-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187
販売価格(税別)
170

ブレード先端 マグネット付き。丸軸。樹脂グリップ。工具鋼製。

全長(mm)215 質量(g)100 軸長(mm)100 刃幅(mm)6 刃厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする