画像準備中

ドライバー (+ -)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70989786 品番EA560PB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280

2本組。セット内容:(+)ドライバー、(-)ドライバー。【(+)ドライバー】・先端×軸径 #2×6mm、・軸長 100mm、・全長 205mm、・グリップ幅 29mm。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。【 (-)ドライバー】・刃幅×刃厚 6.5×1.0mm、・軸長 140mm、・刃幅 6.5mm、・刃厚 1.0mm。力の入れやすいグリップ形状。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。

注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする