8本組。セット内容: (+)ドライバー・先端:#1 軸径:5mm 軸長:80mm、・先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm、・先端:#3 軸径:8mm 軸長:150mm、(-)ドライバー・刃幅:5.5mm 軸径:5mm 軸長:120mm、・刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm、・刃幅:8.0mm 軸径:7mm 軸長:160m、(+)ドライバー(スタビー)・先端:#2 軸長:35mm、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅:6.5mm 軸長:30mm。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。