4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸長:80・100mm、全長:175・205mm。マイナスドライバー 刃幅:5.5・6.5mm、刃厚:1.0・1.2mm、全長:230・270mm。AC 1000V/DC 1500Vまで完全絶縁で安全に作業できます(IEC/EN 60900準拠)。軸は先端にかけて細くなっているため深い位置のねじ締め作業に最適です。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。