4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸径:5・6mm、軸長:80・100mm。マイナスドライバー 刃幅:4.0・5.5mm、刃厚:0.6・0.8mm、軸長:100・120mm。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。