画像準備中

ドライバーハンドル (ラチェット式・電工型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70989881 品番EA564AH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥803
販売価格(税別)
730

ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。

全長(mm)95 送り角度(°)6 シャンク径(inch)六角:1/4”
注意
※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする