エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70989890
品番
EA564AH-10AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥985
販売価格(税別)
¥
895
バスケットに入れる
マグネット付き。
仕様
ハンドル六角シャンク:1/4”
全長(mm)
セット時:180、ラチェットハンドル:95
ビット寸法(mm)
(+)#2× (-)6
ビット全長(mm)
125