セット点数:10点。セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。