画像準備中

ドライバーセット (差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70989935 品番EA564AL-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。

寸法(mm)ドライバーハンドル:118 ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6 ビット全長(mm)125 対辺(inch)差込六角:1/4”
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする