エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
ドライバーセット (ショートグリップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70989951
品番
EA564AL-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
セット点数:10点。セット内容:ヘクスローブビット:9本、ショートグリップドライバー。樹脂ケース付き。
仕様
ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
寸法(mm)
ドライバーハンドル:69
ビット全長(mm)
65
対辺(inch)
差込六角:1/4”
注意
※ESCOオリジナルセット品。