エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
ドライバー・幅広 (水洗金具用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70989960
品番
EA564KH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
用途
水栓用金具など大口径の(-)ネジの閉め緩めに
全長(mm)
129
軸長(mm)
60
刃幅(mm)
(-)18
刃厚(mm)
1.5
ビット全長(mm)
80
シャンク径(inch)
六角:1/4”