画像準備中

ドライバー (Nut)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70990091 品番EA565AG-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800

6本組。セット内容:Nutドライバー×6本。8mmは手元六角付きのためレンチやスパナを併用してトルクをかけて作業ができます(六角外径:10mm)。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ハンドル底部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。

寸法(mm)4・5・5.5・6・7・8 軸長(mm)70・85・90・90・100・120
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする