ドライバー(Hexagon)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70990355 品番EA573LT-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,775
販売価格(税別)
5,250

入り組み点数:6点。セット内容:Hexドライバー×6本。耐錆性、耐摩耗性、長寿命を実現。オイル・ガソリンに耐性があり、衝撃に強いグリップ素材です。溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 エッジは軽く隈取りしてあり、レンチをたやすくねじ穴に差し込むことができます。

寸法(mm)0.89・1.27・1.5・2・2.5・3 軸長(mm)40・50・70・80・90・100
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする