ドライバー(Hex-Plus)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70990398 品番EA573SH-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。

軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7 寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6 軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする