ドライバー型エキストラクター (軽傷用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70990425 品番EA584AG-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5〜3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5〜3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5〜3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。

用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする