エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
ドライバービット(Ball Hexagon)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
2.5
注文コード
70990486
品番
EA611BK-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボールポイント付き。
寸法(mm)
2.5
全長(mm)
25
表面処理
ショット仕上げ
シャンク径(inch)
六角:1/4”