ドライバービット(TORX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70991195 品番EA611PG-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,644
販売価格(税別)
6,040

入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、ビットホルダー。ビットホルダー10本用。

材質収納袋:PVC 寸法(mm)収納袋:285×200 全長(mm)95 内寸(mm)収納袋ポケット:27×117 ビットTORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30 シャンク径(inch)六角:1/4”
注意
※ESCOオリジナルセット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする