画像準備中

ドリフトピン (ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70992008 品番EA642HZ-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,515
販売価格(税別)
8,650
材質アルミニウム青銅 全長(mm)205 最小径(Φmm)8 最大径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする