ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード70992051 品番EA683SA-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,543
販売価格(税別)
4,130

6本組。セット内容:(+)ドライバー 、#1×5mm(軸長:75mm)、#2×6mm(軸長:100mm)、#3×8mm(軸長:150mm)、(-)ドライバー 、5.0×0.9mm(軸長:75mm)、6.0×1.1mm(軸長:100mm)、8.0×1.4mm(軸長:150mm)。先端マグネット付き。

材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(ハンドル)硬質樹脂
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする