エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70992069
品番
EA683ZD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
各引出しにロック機構がついているため個別に開閉できます。南京錠を取り付けられる穴付き。両側にハンドルが付いています。
材質
スチール
寸法(mm)
520 (W)×220 (D)×303 (H)
質量(kg)
12.8
耐荷重(kg)
1〜3段目:10
内寸(mm)
上部スペース:481×209.5×60 (H)
引出し内寸法(mm)
1〜3段目:479×210×55 (H)
取付穴径(Φmm)
南京錠:4