仕様●スタビプラスドライバー(先端・軸径)(mm):#2×6.0●スタビマイナスドライバー(先端・軸径)(mm):6.0×1.2、プラスドライバー(先端・軸径):#1×5.0 、#2×6.0、#3×8.0、先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm):マイナスドライバー :3.0×0.6 、 5.0×1.0 、 6.0×1.2 、 8.0×1.6
ケース形状ウレタントレータイプ
軸長(mm)スタビプラスドライバー:38、スタビマイナスドライバー:38、プラスドライバー:75・100・150、マイナスドライバー:75・100・150
ケース寸法(mm)375×185×45(H)