エスコ
エスコの ツーリング
エスコの スリーブ・ソケット
エスコの ドリルスリーブ
ドリルスリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70992480
品番
EA817C-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップしてボール盤に取り付けます。
用途
機械工作用、ドリル軸用スリーブ
仕様
ドリル側×ボール盤側:MT1×MT4
材質
SCM415
全長(mm)
124