エスコ
エスコの ツーリング
エスコの スリーブ・ソケット
エスコの ドリルソケット
ドリルソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70992507
品番
EA817CD-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップ&ダウンしてボール盤に取り付けます。高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です。
用途
機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用
仕様
ドリル側×ボール盤側:MT2×MT3
材質
SCM415
全長(mm)
195