エスコ
エスコの ツーリング
エスコの スリーブ・ソケット
エスコの チャックアーバー
ドリルチャックアーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70992516
品番
EA817CE-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
焼入研磨品。特殊鋼に高周波焼入れ。高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。
用途
機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用
仕様
ドリルチャック側×ボール盤側:JT1×MT1
材質
SCM415
全長(mm)
83.5