エスコ
エスコの ツーリング
エスコの スリーブ・ソケット
エスコの ドリルソケット
ドリルソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70992577
品番
EA817CF-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,436
販売価格(税別)
¥
6,760
バスケットに入れる
焼入品。
用途
機械工作用
仕様
ドリル側×ボール盤側:MT3×MT3
材質
HSS-G
全長(mm)
215