画像準備中

ドリルセット (HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70992611 品番EA824CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,521
販売価格(税別)
4,110

19本組。セット内容:サイズ 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(各1本入)。 取り出しに便利な回転収納ケースです。

用途一般鋼材、鋳鉄、軽金属、軽合金、樹脂、木材用 材質HSS(ハイス) 質量(g)406 筒長(mm)143 筒外径(Φmm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする