ドリル研磨機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70992629 品番EA826EG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,100
販売価格(税別)
51,000

鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに。超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。削りしろ調整、角度調整が可能です。19mmシャンクにも対応可能。センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。キャリーバック付き。電源:AC100V・50/60Hz、75W。

付属品チャック(2.5〜19mm)・研磨ホイール(#180)・接地3P⇒2P用変換アダプター・レンチ 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])15000 先端角(°)118・135 コード長さ(m)1.8 (アース付) ケース寸法(mm)140×350×H290 本体サイズ(mm)230×120×H115 材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド 研磨範囲(mm)2.5〜19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする