トラックシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70992699 品番 EA911T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,051
販売価格(税別)
6,410

ハトメ付き。耐久性・耐候性に優れており、完全防水です。車両用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用など各分野に幅広くご利用頂けます。

適合軽トラック 材質エステル帆布、特殊樹脂防水 厚さ(mm)0.5 寸法(m)1.9×2.1 穴数18 伸度(%)タテ:13.1、ヨコ:19.9 バンド幅(mm)15 本数5mゴムバンド:1本 引張強度(N/3cm)タテ:1041.3、ヨコ:900.1 引裂強度(N/cm)タテ:4.3(3cm)、ヨコ:3.7(3cm) ハトメΦ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする