エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの トラックシート
エスコの エステル帆布
トラックシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70992717
品番
EA911T-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
ハトメ付き。耐久性・耐候性に優れており、完全防水です。車両用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用など各分野に幅広くご利用頂けます。
適合
2tロング
材質
エステル帆布、特殊樹脂防水
厚さ(mm)
0.5
ハトメ数
30
寸法(m)
3.2×4.7
伸度(%)
タテ:13、ヨコ:16.8
バンド幅(mm)
15
本数
5mゴムバンド:3本
引張強度(N/3cm)
タテ:953.1、ヨコ:1276.7
引裂強度(N/cm)
タテ:5.7(3cm)、ヨコ:4.9(3cm)
ハトメ
Φ12