トラックシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70992726 品番 EA911T-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,960
販売価格(税別)
43,600

ハトメ付き。耐久性・耐候性に優れており、完全防水です。車両用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用など各分野に幅広くご利用頂けます。

適合4t 材質エステル帆布、特殊樹脂防水 厚さ(mm)0.5 寸法(m)4.6×6.0 穴数42 伸度(%)タテ:13、ヨコ:16.8 バンド幅(mm)15 本数5mゴムバンド:4本 引張強度(N/3cm)タテ:953.1、ヨコ:1276.7 引裂強度(N/cm)タテ:5.7(3cm)、ヨコ:4.9(3cm) ハトメΦ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする