エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 精密ハサミ
ハサミ (反り刃・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70992760
品番
EA916HC-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
用途
精密ハサミ
材質
ステンレス (研磨仕上げ)
全長(mm)
90
刃長(mm)
25
材質(刃)
極細、曲刃