画像準備中

グリーストラップ用バクテリア製剤 (バイオ/タブレット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード70992805 品番EA922K-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリーストラップの油脂を軽減し、悪臭を防止するタブレットタイプのバクテリア製剤です。主成分はバクテリアのため環境にやさしい商品です。6種類の有用バクテリア配合で幅広い状況に対応。エアレーション設備がなくても使用可能。配合されているバクテリアはパテント取得済みで、安全性と効果は第三者機関でも証明されており、また通性嫌気性菌のため使用する事ができます。消臭効果が長続きし、清掃の手間も軽減。【使い方】最初に、グリーストラップの油脂や汚泥をある程度取り除きます。
そのまま投入する場合 グリーストラップの第一層目にグリストポンをそのまま投入します。その後は週に一度継続投入します。
床側溝へ取り付ける場合 ネットに入れ、側溝の蓋の裏などに結束バンド等で固定します。その後は1週間に一度交換します。(※市販の園芸用(野菜収穫用)ネット等をお使いください。)。使用目安量:グリーストラップの容量100Lに対し、週に1〜2錠(※汚れや流速などの状況により使用量は変わります)。

用途グリーストラップの消臭及び油脂の蓄積防止、雑排水の消臭及び清掃作業軽減に 成分バクテリア、吸水性ポリマー、生分解性浮上剤 pH値データなし 内容量(kg)1.0 (タブレット50g×20錠)
注意
※床側溝へ取り付ける場合ネットに入れ、側溝の蓋の裏などに結束バンド等で固定します。その後は1週間に一度交換します。
※市販の園芸用(野菜収穫用)ネット等をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする