グリーストラップ用消臭剤 (粉末)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70992918 品番EA922K-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

粉末タイプのグリーストラップ用消臭剤。酸素の泡と特殊酵素のWパワーでグリストラップから発生するいやな悪臭に対して高い消臭効果を発揮します。従来のように塩素や苛性ソーダなどきつい薬剤は使わず、安全に作業ができます。非劇物で環境や排水管にやさしい。グリストラップ100Lに対し、1ボトル約12回使用できるため、大変経済的です。【使い方】粉末を水もしくはぬるま湯に溶かしてグリストラップもしくはグリストラップに一番近い排水口から投入します。臭いが消えた後は、メンテナンスとして週に1〜2回、または必要に応じてご使用ください。成分:過炭酸ナトリウム、酵素(※油脂分解酵素、タンパク質分解酵素、でんぷん質分解酵素の3種類)。

用途グリーストラップの悪臭防止に 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:130×130×155 液性弱アルカリ性 使用の目安グリーストラップ100Lに対し、100g/回 内容量(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする