コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。