入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に平型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40〜80℃の温度範囲で使用して下さい。