トルクヒンジ (樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード70993871 品番EA951BY-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥682
販売価格(税別)
620

任意の位置で開閉が保持・固定できます。シャフト以外は金属を使っていないので金属粉がでません。各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。木ねじ2.1×10mm、1袋に8本(丁番2個分)付き。

付属品取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1×10mm) 仕様トルク値 :7.8cN・m 穴径(Φmm)2.4 (4.2皿取り) 寸法(幅W×高さH)(mm)25×20 板厚(mm)2 穴数4 材質(シャフト)SUS304 材質(ヒンジ)POM樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする