エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの トーションばね
トーションバネ (左右各1)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
線径(mm)
0.3
巻数
3
注文コード
70993898
品番
EA952SH-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
この商品は
線径・巻数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
仕様
許容変位量(deg):82
材質
SUS304
巻数
3
アーム長さ(mm)
12
ばね定数(N・mm[deg])
0.04
内径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.3
自由角度(°)
180