画像準備中

トーションバネ (左右各1)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 線径(mm)0.3 巻数4 注文コード70993907 品番EA952SH-307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660
この商品は線径・巻数など3種類から選べます 他の種類を見る

右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。

仕様許容変位量(g):108 材質SUS304 巻数4 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.03 内径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3 自由角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする